Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2226 sw 50m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60220
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil gemaeß Zeichnung GRE-2226 Qualitaet PVC Farbe schwarz Haerte 85° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2226
Qualität:
PVC
Härte:
85° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,0092*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 2,4792*
€ 2,95025
pro Meter
ab 200 Meter
€ 2,3892*
€ 2,84315
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,2492*
€ 2,67655
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,1092*
€ 2,50995
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 2,0092*
€ 2,39095
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.