Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2232 sw 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60190
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2232 Qualitaet PVC Farbe schwarz Haerte 85° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2232
Qualität:
PVC
Härte:
85° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
100 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1043*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,3743*
€ 1,63542
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,3643*
€ 1,62352
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,2943*
€ 1,54022
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,2243*
€ 1,45692
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1043*
€ 1,31412
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.