Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Prof GRE2229 gr 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     60170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2229 Qualitaet PVC Farbe grau Haerte 85° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2229
Qualität:
PVC
Härte:
85° +/-5° Shore A
Farbe:
grau
VPE:
100 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,1835*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,4735*
€ 1,75347
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,3935*
€ 1,65827
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,3735*
€ 1,63447
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 1,1835*
€ 1,40837
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.