Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-V_ZR16T10x2800-V MM:2x


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60054911
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     60054911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Breco-V Zahnriemen endlos verschweißt 16 T10 x 2800 - V . Mindestmenge: 2x oder Vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
2800 mm
Breite:
16 mm
Teilung:
T10
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen verschweißt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Breco-Zahnriemen, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco, BRECO V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 42,315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,77*
€ 128,2463
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,12*
€ 127,4728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,96*
€ 120,1424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,19*
€ 116,8461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,63*
€ 100,7097
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.