Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-M_ZR,endlich10T2,5 x


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-60002198
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     60002198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen breco
Breco- Zahnriemen, endlich 10 T2,5 x
Weitere Informationen:
Breite:
10 mm
Teilung:
T2,5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Zahnriemen endlich
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, zahnflachriemen breite 10mm, Breco-Zahnriemen T2,5, Antrieb, Meterware, Polyurethan, PU-Riemen, Zahnriemen, Breco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,10*
€ 19,16
pro Meter
ab 2 Meter
€ 15,85*
€ 18,86
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,07*
€ 17,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,18*
€ 16,87
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,83*
€ 16,46
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,99*
€ 13,08
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Breco
68920
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.