Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-U-Prof GRE2234 3428 40m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59170
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil NR Gemaeß Zeichnung GRE-2234 Qualitaet NR Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2234
Qualität:
NR
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 40 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,5041*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 5,2141*
€ 6,20478
pro Meter
ab 500 Meter
€ 5,1241*
€ 6,09768
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,9241*
€ 5,85968
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,5041*
€ 5,35988
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.