Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-U-Prof GRE2223 3192 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2223 Qualitaet NR Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2223
Qualität:
NR
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1097*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,6597*
€ 4,35504
pro Meter
ab 200 Meter
€ 3,5897*
€ 4,27174
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,2897*
€ 3,91474
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,2297*
€ 3,84334
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 3,1097*
€ 3,70054
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.