Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NR-U-Prof GRE2228 3112 40m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59110
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59110
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2228 Qualitaet NR Farbe schwarz Haerte 60 +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2228
Qualität:
NR
Härte:
60° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
ca. 40 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,1957*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,8957*
€ 5,82588
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,8057*
€ 5,71878
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,4257*
€ 5,26658
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,3457*
€ 5,17138
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 4,1957*
€ 4,99288
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Löwe Gebr. Schröder
3101
ab € 25,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.