Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPDM-Kl-Prof GRE1636 9251 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-59000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     59000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Moosgummi
Moosgummiprofil
moosgummi
Klemmprofil Gemaeß Zeichnung GRE-1636 Qualitaet EPDM Farbe schwarz Haerte 60° +/-5° Shore A Ausfuehrung silikonisiert
Weitere Informationen:
Qualität:
EPDM
Härte:
60° Shore A
Farbe:
schwarz
Maß A:
4 mm
Maß B:
4 mm
Maß C:
8 mm
Maß D:
18,8 mm
Maß E:
7,2 mm
Maß F:
7,7 mm
passender Füller:
0058960, 0411700
VPE:
50 MTR
Eigenschaften:
ausgezeichnete Witterungs- und Ozonbeständigkeit, gute Säurebeständigkeit
Toleranzen:
DIN ISO 3302-1 E2
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Klemmprofil, Dichtrpofil, Dichtung, Scheibeneinfassprofil, Verglasungsprofil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,4559*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 7,8259*
€ 9,31282
pro Meter
ab 200 Meter
€ 7,7659*
€ 9,24142
pro Meter
ab 500 Meter
€ 7,2759*
€ 8,65832
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,9359*
€ 8,25372
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 6,4559*
€ 7,68252
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
411700
ab € 0,5576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.