Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-U-Prof GRE2218 6/3483 50m sw


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-58740
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     58740
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantenschutzprofil
kantenschutzprofil
U-Profil Gemaeß Zeichnung GRE-2218 Qualitaet NBR Farbe schwarz Haerte 75° +/-5° Shore A
Weitere Informationen:
Zeichnungs-Nr.:
GRE2218
Qualität:
NBR
Härte:
75° +/-5° Shore A
Farbe:
schwarz
VPE:
50 MTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: U-Profil, Dichtung, Dichtprofil, Kantenschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,0515*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 9,3415*
€ 11,11639
pro Meter
ab 500 Meter
€ 8,8715*
€ 10,55709
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 8,5315*
€ 10,15249
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 8,0515*
€ 9,58129
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Original LÖWE
3101
ab € 25,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.