| |
|
| Artikel-Nr.: 334-541350 Herst.-Nr.: 234268 EAN/GTIN: 5010266511504 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Rohrgewindedichtung 511 niedrigfest Flasche a 250 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Tube | Gebindegröße: | 250 ml | Farbe: | weiß | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Anwendungsbereich: | nur für Metallgewinde geeignet | Typ: | Loctite 511 | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +130 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/ Gas/ Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Gewindedichtung, loctite gewindedichtung typ 511, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, Loctite Gewindedichten, Klebstoff, Befestigung, Henkel, Loctite, 511, niedrigfest, Gewindesichern, flüssig |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 71,42* | € 89,18* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 71,75* | € 89,57* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 81,02* | € 92,42* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,32* | € 99,45* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 114,37* | € 138,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|