| |
|
| Artikel-Nr.: 334-509220 Herst.-Nr.: K 6X9X8 TN EAN/GTIN: 7316571516301 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K6X9X8 TN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | K 6X9X8 | Ausführung: | TN | Innen Ø: | 6,00 mm | Außen Ø: | 9,00 mm | Breite: | 8,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,28* | € 2,79* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,13* | € 3,37* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,21* | € 3,37* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,38* | € 3,50* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,39* | € 3,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|