Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialnadellager NKXR 20 Z SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-508500
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NKXR 20 Z
EAN/GTIN:
     7316570201284
Suchbegriffe:
Axial-Nadellager
Axialnadellager
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
Axialnadellager NKXR 20 Z SKF
Weitere Informationen:
Typ:
NKXR 20
Ausführung:
Z
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
36,20 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axial-Nadellager
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 60,47*
€ 67,19*
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,94*
€ 68,06*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 55,25*
€ 68,27*
1
€ 4,95*
ab € 57,7572*
€ 69,9872*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 59,15*
€ 81,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,75*
€ 83,00
pro Stück
ab 8 Stück
€ 67,42*
€ 80,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,01*
€ 79,74
pro Stück
ab 15 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
NKXR20-Z-XL
ab € 37,18*
Ähnlich
NTN
10121008
ab € 24,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.