| |
|
| Artikel-Nr.: 334-504000 Herst.-Nr.: IR 12X15X12.5 EAN/GTIN: 7316573955344 |
| |
|
| | |
| Innenring IR 12x15x12,5 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | IR 12x15x12,5 | Innen Ø: | 12,00 mm | Außen Ø: | 15,00 mm | Breite: | 12,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Innenring | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 4,31* | € 4,81* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,10* | € 5,88* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 4,11* | € 5,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 4,06* | € 5,96* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,20* | € 6,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|