Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhuelse HK0306 TN SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-495070
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     HK 0306 TN
EAN/GTIN:
     7316571136080
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen skf
nadelhülse
Nadelhuelse HK 0306 TN SKF
Weitere Informationen:
Typ:
HK 0306
Ausführung:
TN
Innen Ø:
3,00 mm
Außen Ø:
6,50 mm
Breite:
6,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Nadelhülse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Nadel, Hülse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 3,41*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,50*
1
€ 4,95*
ab € 2,4792*
€ 3,6492*
1
€ 3,19*
ab € 2,72*
€ 4,01*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 2,54*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 35 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 86 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 172 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 343 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
HK0306-TV-A
ab € 1,44*
Ähnlich
NTN
10124564
ab € 1,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.