Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extrathane Schwerlastrad SETH250-25K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-491550
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     SETH 250/25K
EAN/GTIN:
     4047526045234
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Extrathane Schwerlastrad SETH 250-25 K
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
SETH 250/25K
Rad Ø:
250 mm
Radbreite:
60 mm
Tragfähigkeit:
1350 KGM
Achsloch Ø:
25 mm
Nabenlänge:
70 mm
Lagerart:
Kugellager
Produkttyp:
Rad
Material Rad:
Polyurethan
Material Radkörper:
Stahl
Radkörperfarbe:
silber
Belagshärte:
92° Shore A
Temperaturbeständigkeit:
-25 °C bis 70 °C
Rollwiederstand:
sehr gut
Fahrgeräusch:
gut
Bodenschonung:
gut
Hersteller:
Blickle
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,54*
€ 361,97*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 312,48*
€ 367,27*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,27*
€ 437,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,38*
€ 432,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,26*
€ 416,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,65*
€ 405,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 312,48*
€ 371,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.