Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

diamant® Silikonfett Type 1 75gr. Tb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-476060
Hersteller:
     Gloeckler
Herst.-Nr.:
     476060
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Silikonfett
silikonfett tube
silikonfett
silikonfett 75g
Diamant Silikonfett Type 1 Temperaturbereich -40° bis +200°C Tube a 75 gr. Nr. 400 21
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
75 g
Eigenschaften:
Fett
Produktbereich:
Silikonfett
Temperatureinsatzbereich:
-45 °C bis +200 °C
Hersteller:
diamant
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Diamant Silikonfett, Typ 1, Dichtstoff, Klebstoff, Reiniger, Polieren, Schleifen, Diamant, Fett, O-Ring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.