Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stuetzring 85,00 x 93,60 x 1,70 PTFE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4703170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000106939
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stuetzring SIE 85,00 x 93,60 x 1,70 PTFE innendichtend endlos
Weitere Informationen:
Innen Ø:
85,00 mm
Außen Ø:
93,60 mm
Breite:
1,70 mm
Typ:
ENDL endlos
Material:
PTFE
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: PTFE, Dicht, Dichtung, Element, back-up ring, Stützringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2412*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,77*
€ 218,6863
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,395*
€ 109,95005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,72*
€ 72,2568
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,154*
€ 23,98326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,614*
€ 23,34066
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,1512*
€ 13,26993
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2412*
€ 10,99703
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
4219430
ab € 0,0733*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.