Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedi C 320 x 350 x 18 NBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4702130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4702130
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
radial wellendichtring
Wellendichtring C 320 x 350 x 18 NBR
Weitere Informationen:
Innen Ø:
320,00 mm
Außen Ø:
350,00 mm
Breite:
18,00 mm
Typ:
C
Material:
NBR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, radial, Wellendichtring, Wedi, Simmerring, rund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,9172*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,21*
€ 194,2199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,74*
€ 192,4706
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,19*
€ 188,2461
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,374*
€ 163,47506
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,5672*
€ 154,18497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,9172*
€ 130,80147
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.