Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Platte 1500x1mm sw 65Sh


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Logo 5
Artikel-Nr.:
     334-4667390
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4667390
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummiplatte
NBR-Qualität ohne Einlage
Gummi
Standard
Gummi - Platte bds. glatt NBR-Qualitaet schwarz 65 +-5 Shore 1,0 mm dick 1500 mm breit
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Rollenlänge:
10 MTR
Breite:
1500 mm
Farbe:
schwarz
Material:
NBR
Benzin- und Ölbeständigkeit:
sehr gut
Witterungs- und Ozonbeständigkeit:
ungeeignet
Säurenbeständigkeit:
mittel
Laugenbeständigkeit:
mittel
Mechanische Eigenschaften:
mittel
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, Dichtplatte, Gummimatte, 65°
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 36,72*
€ 43,70
pro m²
ab 2 m²
€ 36,20*
€ 43,08
pro m²
ab 5 m²
€ 34,14*
€ 40,63
pro m²
ab 10 m²
€ 33,16*
€ 39,46
pro m²
ab 20 m²
€ 32,30*
€ 38,44
pro m²
ab 3000 m²
€ 26,65*
€ 31,71
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.