Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bfx_ZR16T5x2390


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4663670
Hersteller:
     Breco
Herst.-Nr.:
     4663670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Brecoflex- Zahnriemen 16 T5 x 2390 . Mindestmenge: 6 Stück oder vielfaches .
Weitere Informationen:
Länge:
2390 mm
Breite:
16 mm
Teilung:
T5
Hersteller:
BRECO
Bezeichnung:
Brecoflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Brecoflex-Zahnriemen T5, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Brecoflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,09*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 57,015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 402,28002*
€ 478,71322
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 401,24004*
€ 477,47565
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,05004*
€ 439,16955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 362,77002*
€ 431,69632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 342,09*
€ 407,0871
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.