Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-16-22-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4611350
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-16-22-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-16-22-20 CT 16x22x20
Weitere Informationen:
Typ:
A-16-22-20
Innen Ø:
16,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Länge:
20,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,774*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,8774* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 49,67*
€ 59,1073
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,83*
€ 56,9177
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,762*
€ 41,36678
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,429*
€ 31,45051
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,519*
€ 30,36761
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,47*
€ 27,9293
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,194*
€ 26,41086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,774*
€ 22,34106
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.