Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB3520-E40-Z INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4599780
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     066464862000011
EAN/GTIN:
     4012802682281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gleitlager EGB3520-E40-Z INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGB3520
Ausführung:
E40-Z
Innen Ø:
35,00 mm
Außen Ø:
39,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,65*
€ 3,91*
Lager 334
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,81*
€ 5,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.