Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB2010-E40-Z INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4588940
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070393192000011
EAN/GTIN:
     4012802759211
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse stahl
trockengleitlager
Gleitlager EGB2010-E40-Z INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGB2010
Ausführung:
E40-Z
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
23,00 mm
Breite:
10,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 20x22, Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
88
1
€ 10,00*
ab € 1,01*
€ 1,56*
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,70*
1 Tag
88
1
€ 4,90*
ab € 1,17*
€ 1,79*
5 Tage
88
1
€ 4,30*
ab € 1,20*
€ 1,94*
5 Tage
88
1
€ 6,95*
ab € 1,41*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 170,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.