| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4575230 Herst.-Nr.: 070702683000011 EAN/GTIN: 4012802756517 |
| |
|
| | |
| Anlaufscheibe EGW20-E40-Z INA Weitere Informationen: | | Typ: | EGW20 | Ausführung: | E40-Z | Innen Ø: | 20,00 mm | Außen Ø: | 36,00 mm | Breite: | 1,50 mm | Hersteller: | INA | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glycodur®, Scheibe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,9717* | € 1,5017* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 1,17* | € 1,78* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,24* | € 1,98* | | | | Lager 334 | | | | 25 | | € 7,95* | ab € 1,48* | € 2,10* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 1,88* | € 2,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|