Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HTD-ZR976 8M 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4565580
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     4565580
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen optibelt htd
HTD-Zahnriemen 976 8M 32 mm
Weitere Informationen:
Länge:
976 mm
Breite:
32 mm
Teilung:
8M
Bezeichnung:
Zahnflachriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: industriezahnriemen htd, zahnflachriemen optibelt, HTD-Zahnflachriemen, Antrieb, Riemen, Zahnriemen, Neoprene, HTD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.