| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4527690 Herst.-Nr.: 000663190606312 EAN/GTIN: 4047643220866 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K4X7X10-TV-0-7 INA Weitere Informationen: | | Typ: | K 4X7X10 | Ausführung: | TV/0-7 | Innen Ø: | 4,00 mm | Außen Ø: | 7,00 mm | Breite: | 10,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Nadelkranz | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,63* | € 2,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,75* | € 2,56* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,01* | € 2,89* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,02* | € 2,92* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,70* | € 3,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|