Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitlager EGB2025-E40-B-Y INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4510430
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     070074321000011
EAN/GTIN:
     4012802759167
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
trockengleitlager
Gleitlager EGB2025-E40-B-Y INA
Weitere Informationen:
Typ:
EGB2025
Ausführung:
E40-B-Y
Innen Ø:
20,00 mm
Außen Ø:
23,00 mm
Breite:
25,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Gleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 334
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 3,83*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,26*
€ 4,12*
1 Tag
100
1
€ 4,90*
ab € 2,94*
€ 4,33*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 383,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.