Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KP-Stern.ROTEXGS Gr.19ge92Sh.A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4502310
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4502310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
Kupplungsstern ROTEX GS Gr. 19 gelb 92 Shore A
Weitere Informationen:
Größe:
19
Nenn (TKN) Drehmoment:
12,0 Nm
Max (TKmax) Drehmoment:
24,0 Nm
Farbe:
gelb
Dauertemperaturbereich:
-40 °C bis +90 °C
Kurzzeittemperaturbereich:
-50 °C bis +120 °C
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, Kupplungsstern, Kupplung, Stern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.