Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K110X118X30/0-7 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4478350
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     000017043606313
EAN/GTIN:
     4012802698220
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K110X118X30/0-7 INA
Weitere Informationen:
Typ:
K 110X118X30
Ausführung:
/0-7
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
118,00 mm
Breite:
30,00 mm
Hersteller:
INA
Bez./Bauart:
Nadelkranz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: INA, SKF, Kranz, Nadel, Lager, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 70,79*
€ 80,49*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 71,23*
€ 80,55*
1 Tag
40
€ 4,95*
ab € 71,16*
€ 80,88*
€ 3,19*
ab € 78,65*
€ 89,05*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,74*
€ 117,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,40*
€ 138,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.