Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-40-50-40 60-5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4474180
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-40-50-40/60-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-40-50-40 60-5
Weitere Informationen:
Typ:
B-40-50-40/60-5
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
50,00 mm
Länge:
40,00 mm
Bund Ø D1:
60,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,837*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,7674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 213,03*
€ 253,5057
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,37*
€ 188,4603
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 146,60*
€ 174,454
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 106,644*
€ 126,90636
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 84,278*
€ 100,29082
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 77,517*
€ 92,24523
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,837*
€ 81,91603
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.