Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Bundbuchse B-10-13-16 16-1,5


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4473840
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     B-10-13-16/16-1,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bundbuchse (Gleitlager)
Trockengleitlager
bundbuchse (gleitlager) bohrung 10m...
trockengleitlager
Sint-Bundbuchse B-10-13-16 16-1,5
Weitere Informationen:
Typ:
B-10-13-16/16-1,5
Innen Ø:
10,00 mm
Außen Ø:
13,00 mm
Länge:
16,00 mm
Bund Ø D1:
16,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sint-Bundbuchse
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Bundbuchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Neues Schlagwort, Lager, Bundbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0804*
  
Preis gilt ab 500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00804* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,0926*
€ 0,11019
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.