Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-15-22-20


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4472690
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-15-22-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-15-22-20
Weitere Informationen:
Typ:
A-15-22-20
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
22,00 mm
Länge:
20,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,476*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,0476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,24*
€ 63,3556
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,63*
€ 61,4397
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,534*
€ 44,66546
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,733*
€ 34,19227
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,413*
€ 32,62147
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,214*
€ 30,00466
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,856*
€ 28,38864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,476*
€ 24,36644
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.