Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-06-10-12


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4472320
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-6-10-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-06-10-12
Weitere Informationen:
Typ:
A-06-10-12
Innen Ø:
6,00 mm
Außen Ø:
10,00 mm
Länge:
12,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1725*
  
Preis gilt ab 300.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0069* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 100 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,25*
€ 0,2975
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,2325*
€ 0,27668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,2225*
€ 0,26478
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,2125*
€ 0,25288
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,2025*
€ 0,24098
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.