Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sint-Gleitlager A-04-08-10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4472250
Hersteller:
     Ames
Herst.-Nr.:
     A-4-8-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Trockengleitlager
trockengleitlager
Sint-Gleitlager A-04-08-10
Weitere Informationen:
Typ:
A-04-08-10
Innen Ø:
4,00 mm
Außen Ø:
8,00 mm
Länge:
10,00 mm
Hersteller:
AMES
Bez./Bauart:
Sintergleitlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze-Buchse, Gleitlager, Buchse, Sinterbronze, Lager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,42*
€ 31,4398
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,685*
€ 23,42515
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 15,585*
€ 18,54615
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,765*
€ 17,57035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,1175*
€ 15,60983
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,11*
€ 14,4109
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.