Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR-GEN-III32AT10X890


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4469340
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6310371019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnflachriemen
Synchroflex - Zahnriemen GEN III 32 AT10 x 890 9/11 S + Z DADU 9333
Weitere Informationen:
Länge:
890 mm
Breite:
32 mm
Zugstr/Form-Nr.:
9/11 S+Z DADU9333
Teilung:
AT10
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Synchroflex-Zahnriemen GEN III AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,83*
€ 93,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,00*
€ 92,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.