Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kantseal 20,29 x 2,51 NBR 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4413990
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     200000094630
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kantseal
kantseal nbr90
kantseal
Kantseal 20,29 x 2,51 NBR 90
Weitere Informationen:
Innen Ø:
20,29 mm
W Ø:
2,51 mm
Material:
NBR
Härte:
90° Shore A
Farbe:
schwarz
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Vierkant, Vierkantring, Flachdichtung, Vierkantdichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4115*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8278*
€ 2,17508
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2236*
€ 1,45608
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1636*
€ 1,38468
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7186*
€ 0,85513
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6048*
€ 0,71971
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,5015*
€ 0,59679
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4115*
€ 0,48969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.