| |
|
| Artikel-Nr.: 334-441330 Herst.-Nr.: NX 7 ZTN EAN/GTIN: 7316570500011 |
| |
|
| | |
| Axialnadellager NX 7 ZTN SKF Weitere Informationen: | | Typ: | NX 7 | Ausführung: | ZTN | Innen Ø: | 7,00 mm | Außen Ø: | 14,00 mm | Breite: | 18,00 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Axial-Nadellager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,91* | € 30,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 22,88* | € 32,27* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 24,70* | € 33,49* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 22,09* | € 35,26* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 27,38* | € 36,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|