Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sy_ZR25AT10x840


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-441120
Hersteller:
     ContiTech
Herst.-Nr.:
     6310398040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriezahnriemen
Zahnflachriemen
Zahnriemen (Industriebedarf)
zahnriemen (industriebedarf) b=25 m...
Synchroflex- Zahnriemen 25 AT10 x 840
Weitere Informationen:
Länge:
840 mm
Breite:
25 mm
Teilung:
AT10
Hersteller:
Continental
Bezeichnung:
Synchroflex-Zahnriemen
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: zahnflachriemen, Synchroflex-Zahnriemen AT10, Antrieb, Riemen, Technik, Zahn, Zahnriemen, Synchroflex, Polyurethan, PU-Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.