Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

elas.KP.ROTEX Gr.14AL-H 92° or


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4397670
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4397670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
drehelastische kupplung ktr
elastische Kupplung ROTEX Gr. 14 AL-H 2 Kupplungsteilen 1 Zahnkranz Zahnrkranz 92° Shore A T-PUR orange
Weitere Informationen:
Ausführung:
AL-H
Größe:
14
Vorbohrung:
-
B:
12 mm
D:
30 mm
DH:
30 mm
d_H:
10 mm
L:
35 mm
M, N:
-
E:
13 mm
s:
1,5 mm
Ø nur für Stahl:
30 mm
Bohrung Ø max:
16 mm
Fertigbohrung:
6 mm
L 1 , L 2:
11 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, ROTEX®, drehelastische Kupplung, Kupplung, elastisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.