Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gi-Puffer TPE 20xH 10mm ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-439470
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     439470
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Türpuffer
GI
Gummi
Fluidtechnik
Gummi-Puffer RH 3308 TPE D 20 mm H 10 mm hell
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Höhe:
10 mm
Ausführung:
K
Material:
TPE
Farbe:
hell
Lochbohrung:
5 mm
VPE:
100 Stück
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3014*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4702*
€ 0,55954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4602*
€ 0,54764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3914*
€ 0,46577
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3714*
€ 0,44197
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.