Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

spielf.KP.ROTEXGS 75ST-H 98° rt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4394120
Hersteller:
     KTR Kupplungstechnik
Herst.-Nr.:
     4394120
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Klauenkupplung elastisch
klauenkupplung elastisch ktr rotex
spielfreie Kupplung ROTEX GS Gr. 75 ST-H Zahnrkranz 98° Shore A-GS rot
Weitere Informationen:
Ausführung:
ST-H
Größe:
75 mm
D:
135 mm
DH:
160 mm
d_H:
80 mm
L:
210 mm
M, N:
53 mm
E:
40 mm
s:
5 mm
a_1:
5,0 mm
b_1:
30 mm
Bohrung Ø max:
95 mm
L 1 , L 2:
85 mm
Bohrung Ø min:
30 mm
Hersteller:
KTR
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: drehelastische kupplung, drehelastische kupplung ktr, ROTEX®, spielfreie Kupplung, Kupplung, spielfrei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.418,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,83*
€ 1.864,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,42*
€ 1.843,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.489,07*
€ 1.771,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.452,98*
€ 1.729,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.418,91*
€ 1.688,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.