| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4385210 Herst.-Nr.: 62139 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Polyurethan-Dichtst. Sikaflex 521UV grau Kartusche a 300 ml hoch UV-stabiler Dichtstoff Sika-Nr. 62139 Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Kartusche | Gebindegröße: | 300 ml | Farbe: | grau | Produktbereich: | Dichtstoff | Typ: | Sikaflex-521 UV | Temperatureinsatzbereich: | -40 °C bis +90 °C | Hersteller: | Sika | Marke: | Sikaflex | Gefahrenhinweis: | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung. | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, PU-Dichtstoff, Polyurethan-Dichtstoff, dichtmasse kartusche, sika dichtmasse, dichtungspaste, Sika Dichtstoffe, Dichtstoff, Klebestoff, Sikaflex, 521, Polyurethan |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | € 4,90* | ab € 10,39* | € 13,31* | | | | | 4 Tage | | | 12 | | € 6,99* | ab € 10,68* | € 13,38* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,24* | € 13,93* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 11,38* | € 14,44* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 17,60* | € 22,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|