Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zoll-ZS- St 54 T 12,7/ 16-2 Ausfg6F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4381920
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1513709
EAN/GTIN:
     4014486219418
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Zoll-Zahnscheibe St 54 T 12,7/ 16 -2 Ausf. 6F 16 H 150
Weitere Informationen:
Zähnezahl:
16 Stück
Bezeichnung:
16 H 150
für Riemenbreite:
38,1 mm
Bordscheibenanzahl:
2 Stück
Nabe (dnxln):
46x10
Bohrung:
12 H7
Breite in:
54 mm
Ausführung:
6F
Material:
St
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: optibelt zahnriemenscheibe, zahnriemenrad, Zoll-Zahnscheibe, Scheibe, Synchronscheibe, Zahnscheibe, zylindrische Bohrung, für Zahnriemen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 7,82*
€ 11,21*
9 Tage
39
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 11,26*
27 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 9,50*
€ 12,09*
1
€ 3,19*
ab € 12,03*
€ 17,32*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,61*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.