| |
|
| Artikel-Nr.: 334-43650 Herst.-Nr.: 231561 EAN/GTIN: 5010266223414 |
| | | |
|
| | |
| Loctite Flaechendichtung 574 hochfest Flasche a 250 ml Weitere Informationen: | | Gebindeart: | Flasche | Gebindegröße: | 250 ml | Farbe: | orange | Produktbereich: | Anaerober Klebstoff | Anwendungsbereich: | für verwindungssteife Metallflansche | Typ: | Loctite 574 | Temperatureinsatzbereich: | -55 °C bis +150 °C | Hersteller: | Henkel | Marke: | LOCTITE | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | Sicherheitshinweis: | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung mittelfest, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Henkel, Loctite, Flächendichten, 574, flüssig, anaerob |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 69,72* | € 86,40* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,24* | € 89,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 73,45* | € 90,77* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 78,04* | € 96,25* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 114,87* | € 135,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,45948* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|