Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 574, Anaerobe Flächendichtung, 250 ml Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231561_loctite_574_250ml.jpg
231561_loctite_574_250ml.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330574/250ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231561
EAN/GTIN:
     5010266223414
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Flächendichtung
Loctite Flächendichtmittel
LOCTITE 574 wird für das Abdichten von enganliegenden Verbindungen zwischen verwindungssteifen metallischen Dicht- und Flanschflächen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus. Unmittelbar nach der Montage ist eine sofortige Dichtwirkung gegenüber niedrigen Drücken gegeben. Typischer Einsatzbereich ist die Herstellung von Flüssigdichtungen auf verwindungssteifen Flanschverbindungen. Durch sein thixotropes Verhalten verringert LOCTITE 574 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es zeigt hohe Öltoleranz und hervorragende Wasser- und Glykolbeständigkeit. Ihre Vorteile: • Ideal als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gussgehäuse und Pumpen • Hohe Ölbeständigkeit • Hervorragende Wasser- und GlykolbeständigkeitTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Flächendichtung Chemische Basis: Methacrylat Farbe: Orange Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 25 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,1 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Klebespalt (mm): 0.25 mm max. Temperatureinsatzbereich (°C): 150 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 574 Thixotrop: Nein Viskosität: 23,000 – 35,000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zugscherfestigkeit (N/mm²): 8.5 N/mm² Klebespalt max.: 0,25 mm Verwendung: Flächendichtung Gebindeart: Tottle Gebindegröße: 250ml Verpackungseinheit: 10 Fluoreszenz: ja Einsatztemperaturbereich: -55 bis +150 °C Festigkeit: mittel Viskosität in mPa.s: 23000 - 35000 Handfestigkeit Aluminium: 45min. Herstellerfarbe: orange Zugscherfestigkeit in N/mm2: 8,5
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Flächendichtung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +150 °C
Farbe:
Orange
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Tottle
Gebindegröße:
250ml
Handfestigkeit Aluminium:
45min.
Handfestigkeit Stahl:
25 Minuten
Herstellerfarbe:
orange
Klebespalt max.:
0,25 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Klebespalt (mm):
0.25 mm
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
150 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 574
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Flächendichtung
Viskosität:
23,000 – 35,000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
23000 - 35000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
8.5 N/mm²
Zugscherfestigkeit in N/mm2:
8,5
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis:
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Loctite Flächendichtung, loctite flächendichtung mittelfest, anaerobe kleber, anaerober kleber loctite, DICHTEN, 574/250ML, 231561, DICHTUNG, ORANGE, 330574/250ML, FLÄCHENDICHTUNG
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,19*
ab € 69,45*
€ 86,07*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 71,76*
€ 88,92*
Lager 8670
17
€ 4,90*
ab € 73,24*
€ 90,40*
€ 4,95*
ab € 78,33*
€ 95,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 78,96*
€ 96,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,40*
€ 107,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,46*
€ 105,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,54*
€ 95,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
1 Stück enthält 250 Milliliter (ab € 0,29296* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.