Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 55 50m Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4342690
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     492004
EAN/GTIN:
     4100630374703
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsfaden
Gewindedichtfaden
Gewindedichtfaden 55 Dose a 50 mtr.
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Blisterpackung
Gebindegröße:
50 m
Farbe:
weiß
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Anwendungsbereich:
für den Heizungs- und Sanitärbereich
Typ:
Loctite 55
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +130 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Gewindedichtung, gewindedichtung loctite, loctite gewindedichtung, Loctite Gewindedichten, Henkel, Loctite, 55, Rohrgewindedichtung, Gewindedichtband, Dichtfaden
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,99*
ab € 5,77*
€ 7,18*
1 Tag
42
3
€ 4,90*
ab € 5,41*
€ 7,53*
1
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 7,80*
1
€ 4,95*
ab € 5,6545*
€ 7,9945*
Lager 334
23
1
Frei Haus
ab € 10,67*
€ 14,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
7063
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.