Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtungstraeger DRS3590 INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4341330
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     001506250000002
EAN/GTIN:
     4012802284058
Suchbegriffe:
Dichtungsträger
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Dichtungstraeger DRS3590 INA
Weitere Informationen:
Typ:
DRS 3590
Innen Ø:
60,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
19,00 mm
Hersteller:
INA
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtring, Wellendichtringe, ina dichtungsträger, simmerring, Träger, Lager, Wälzlager, DRS
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 105,33*
€ 134,36*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 107,04*
€ 136,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,99*
€ 179,05*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,06*
€ 182,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,99*
€ 170,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.