Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsatz CE 07 60X90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4333960
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1667661
EAN/GTIN:
     4014486242737
Suchbegriffe:
Spannsatz
Welle-Nabe-Spannsatz
welle nabe spannsatz
Spannsatz CE 07 60X90
Weitere Informationen:
Typ:
CE 07
Innen Ø:
60 mm
Außen Ø:
90 mm
Hersteller:
Optibelt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannsatz CE 07, Antrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 33,96*
€ 42,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,85*
€ 46,67*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 124,39*
€ 156,58*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,15*
€ 170,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,37*
€ 163,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 124,39*
€ 148,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.