Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE® 573 niedrigfest 50ml Fl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-43160
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     142613
EAN/GTIN:
     4100630000237
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Loctite Flaechendichtung 573 niedrigfest Flasche a 50 ml
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
50 ml
Farbe:
grün
Produktbereich:
Anaerober Klebstoff
Typ:
Loctite 573
Temperatureinsatzbereich:
-55 °C bis +150 °C
Hersteller:
Henkel
Marke:
LOCTITE
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gewindedichtung, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Gewindedichtung, gewindedichtung loctite 50 ml, loctite gewindedichtung, gewindedichtung loctite, Loctite Flächendichten, Klebstoff, Henkel, Loctite, Flächendichten, 573, anaerob
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 21,76*
€ 26,30*
1
€ 4,00*
ab € 19,57*
€ 26,71*
1 Tag
7
1
€ 3,95*
ab € 20,19*
€ 26,72*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 20,37*
€ 26,81*
Lager 334
11
1
Frei Haus
ab € 31,01*
€ 40,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,29*
€ 47,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
1 Stück enthält 50 Milliliter (ab € 0,6202* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
608966
ab € 112,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.